|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047292059 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188140283 |
| |
|
|  |  |
 | Alpro Iced Coffee Style Karamell Entdecke den erfrischenden Genuss von Alpro Iced Coffee Style Karamell, einer köstlichen Fusion aus cremigem Sojadrink und verlockendem Karamellgeschmack. Diese handliche 250ml-Tetra Packung bietet dir die perfekte Portion für unterwegs, egal ob du im Büro bist, unterwegs oder einfach nur eine köstliche Erfrischung zu Hause genießen möchtest. Dieser eiskalte Kaffee mit Sojamilch verbindet den intensiven Geschmack von hochwertigem Kaffee mit der cremigen Textur von Sojamilch und einem Hauch von süßem Karamell. Das Ergebnis ist ein herrlich erfrischendes Getränk, das nicht nur deinen Durst löscht, sondern auch deine Sinne verwöhnt. Alpro Iced Coffee Style Karamell online kaufen Kaufe köstlich cremigen Alpro Iced Coffee Style Karamell zu dauerhaft günstigen Preisen bei uns. Überzeuge dich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. Verkehrsbezeichnung : Kaffee mit Sojadrink, Karamell Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250ml Alpro Iced Coffee Style Karamell Zutaten Kaffee (53%) (Wasser, Kaffee-Extrakt*), Sojabasis (41,1%) (Wasser, geschälte Sojabohnen (3,7%)), Zucker, karamellisierter Zucker (2,5%), Zichorienwurzelfasern, Säureregulator (Kaliumphosphate), Meersalz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Gellan), Aroma, natürliches Aroma. Non Natur aus fettarm. Kann Spuren von Schalenfrüchten (keine Erdnüsse ) enthalten. Frei von Milchprodukten und Gluten. Von Natur aus laktosefrei . Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Vor Gebrauch gut schütteln. Hersteller / Importeur Danone Deutschland GmbH Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt Deutschland Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 147 kJ / 35 kcal Fett 0,8 g gesättigte Fettsäuren 0,1 g Kohlenhydrate 4,8 g davon Zucker 4,8 g Ballaststoffe 1,3 g Eiweiß 1,5 g Salz 0,16 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, eis, gekühlt, kaffee, caramel, Soja, arabica, äthiopischer, calcium, lakotsefrei, vegan |
|  |  |
| |