| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045748409 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016306290508 |
| |
|
| | |
| Tee-Maass Kräutertee Power Tee, 20 Pyramidenbeutel Der Tee-Maass Kräutertee Power Tee in seinen 20 Pyramidenbeuteln ist eine belebende Teemischung, die dir Energie und Vitalität schenkt. Die ausgewählten Kräuter und Gewürze bieten ein intensives Geschmackserlebnis und verleihen dir frische Power für einen aktiven Tag. Ideal für einen kraftvollen Start am Morgen oder einen Energieschub am Nachmittag - dieser Tee bringt das Beste aus deinem Tag hervor. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Tee-Maass Kräutertee Power Tee, 20 Pyramidenbeutel Zutaten Lemongras, Ingwer, Zitronenschalen, Süßholz, Pfefferminze, Schwarzer Pfeffer. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 bis 10 Minuten ziehen lassen! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Theodor Maass GmbH Siemensstraße 51 25462 Rellingen Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 6 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blended Tea, Tee-Mischungen, Teemischungen, schwarztee vanille, schwarzer tee, 8 kräuter tee, teemaass, Aromatisch, Tee-Experten, Teevielfalt, Teepassion, Teequalit?§t, Teekultur, Teegenuss, Teekreationen, Teetradition |
| | |
| |