| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045339432 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000189363069 |
| |
|
| | |
| After Eight Classic ist ein zeitloser Genuss für alle Liebhaber von erfrischender Schokolade mit Minzgeschmack. Die dünnen, dunklen Schokoladentäfelchen, gefüllt mit zarter Pfefferminzcreme, sorgen für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Ob als kleiner Nachtisch nach dem Essen oder einfach zwischendurch - After Eight Classic ist immer eine erfrischende Versuchung. Genieße den unverwechselbaren Mix aus Schokolade und Minze und tauche ein in die Welt des Genusses. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: After Eight Classic 200g Zutaten Zucker, Kakaomasse *, Glukosesirup, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter *, Butterreinfett , Magermilchpulver , Molkenprodukt , Stabilisator Invertase, Emulgator Lecithine, Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel Citronensäure. *Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG, Lyoner Str. 23, 60523 Frankfurt am Main, Germany 100 g 1 Portion Energie 1792 kJ / 426 kcal 297 kJ / 71 kcal Fett 12,9 g 2,1 g davon gesättigte Fettsäuren 7,6 g 1,3 g Kohlenhydrate 73,5 g 12,2 g davon Zucker 67,8 g 11,3 g Ballaststoffe 2,8 g <0,5 g Eiweiß 2,1 g <0,5 g Salz 0,03 g <0,01 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinen, Pralinés, Schokolade, Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokolade, Minzgeschmack, Genuss, erfrischend, dünn, Täfelchen, Pfefferminzcreme, Nascherei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 2,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,754* | € 3,234* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,21* | € 4,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,44* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,69* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Gramm (ab € 0,01095* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|