Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mars Miniatures Mix, 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mars Miniatures Mix, 3 kg
Mars Miniatures Mix, 3 kg
Mars Miniatures Mix, 3 kg
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1045010755
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159322768
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Mars Miniatures Mix ist eine beliebte Süßigkeit, die aus einer Mischung von verschiedenen Mars-Schokoriegeln besteht. Es handelt sich um eine Sortimentpackung, die eine Vielfalt an Miniaturversionen von Mars-Riegeln enthält. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Mars Miniatures Mix, 3 kg Zutaten Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Magermilchpulver, Milchzucker , Süssmolkenpulver (aus Milch) , fettarmer Kakao, Butterreinfett (aus Milch ), Gerstenmalzextrakt , Emulgator ( Sojalecithin ), Salz, Hühnerei-Trockeneiweiss , Palmfett, Milcheiweiss , natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Erdnuss, Haselnuss ).  Bounty Miniatures : Zucker, Kokosraspel (18%), Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchzucker , Milchzucker, Butterreinfett (aus Milch ), Emulgatoren ( Sojalecithin , E471), Süssmolkenpulver (aus MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin), Salz, natürlicher Vanilleextrakt. Snickers Miniatures - : Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse , Kakaobutter, Magermilchpulver , Kakaomasse, Milchzucker, Sonnenblumenöl, Butterreinfett (aus Milch ), Süssmolkenpulver (aus Milch ), Palmfett, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ), Hühnerei-Trockeneiweiss , Milcheiweiss , natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Haselnuss ).  Twix Miniatures - : Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl , Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver , Kakaomasse, Milchzucker , Butterreinfett (aus Milch ), Süssmolkenpulver (aus Milch ), fettarmer Kakao, Emulgator (Sojalecithin) , Salz, Backtriebmittel (E500), natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: Hasellnuss, Mandel, Gerste, Hafer ). Hersteller / Importeur   MARS GmbH Eitzer Str. 215 27283 Verden 
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1885 kJ / 449 kcal Fett 17 g davon gesättigte Fettsäuren 8,4 g Kohlenhydrate 70 g davon Zucker 62 g Proteine 4,0 g Salz 0,41 g  
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 30,70*
€ 40,57*
Lager 4YWAF
3
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 45,62*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,62*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 47,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 37,54
pro Stück
1 Stück enthält 3 Kilogramm (ab € 11,69334* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.