| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044544995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539003103 |
| |
|
| | |
| Vollmilch-Schokolade mit Kirsche Entdecke den köstlichen Geschmack der Lindt Kirsche Schokolade. Hergestellt aus feinster Schweizer Schokolade und verfeinert mit fruchtigen Kirschstückchen, ist diese Schokolade ein wahres Geschmackserlebnis. Jeder Bissen lässt das Aroma von frischen Kirschen auf der Zunge zergehen und schmeckt dabei angenehm süß und leicht säuerlich. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Tafel Kirsche Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Kirschwasser (8%), Kakaomasse, Milchzucker , Invertzucker, Magermilchpulver , Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Aroma. Kann Haselnüsse , Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten. Diese Spezialität enthält Alkohol. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1959 kJ/ 468 kcal Fett 22 g davon gesättigte Fettsäuren 13 g Kohlenhydrate 58 g davon Zucker 57 g Eiweiß 4,4 g Salz 0,19 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,858* | € 3,488* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,57* | € 3,52* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,22* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,70* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|