| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044543747 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539113062 |
| |
|
| | |
| Lindor Kissenpackung Mischung Entdecke die unwiderstehliche Lindt Lindor Kissenpackung Mischung, die eine perfekte Auswahl an verschiedenen Geschmacksrichtungen bietet. Diese exquisiten Pralinen sind mit einer cremigen Füllung gefüllt, die sich sanft auf Ihrer Zunge zergehen lässt, und mit feinster Schweizer Schokolade umhüllt. Diese Kissenpackung ist ideal zum Teilen oder als Geschenk für Schokoladenliebhaber geeignet. Die individuell verpackten Kissen sorgen dafür, dass jede Praline frisch und unberührt bleibt, bis du bereit bist, sie zu genießen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: ca. 12 Lindor Kugeln (Vollmilch-, Feinherb-,Weiße Schokolade Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver , Magermilchpulver , Butterreinfett , Milchzucker , Haselnüsse , Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Vanille, Aromen. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.alten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2632 kJ/ 634 kcal Fett 50 g davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate 40 g davon Zucker 38 g Eiweiß 4,8 g Salz 0,13 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, milch, edelbitter, weiße, mix, schokolade, chocolade, zartschmelzend, geschenk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,128* | € 6,758* | | | | Lager 4YWAF | | | | 6 | | € 4,99* | ab € 5,68* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 37,86667* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|