| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037996027 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300019015 |
| |
|
| | |
| Ayurvedische Mischung Dieser Gewürztee ist wie Urlaub für die Sinne und für Deine Geschmacksnerven. Oder wie Teeleportieren. Begib Dich auf eine Reise zu Dir selbst, ganz ohne Stress. 8 Gewürze & Kräuter zum Aufbrühen und Aufblühen. NamasTee® Würziger Chai bringt die himmlische Harmonie von erfrischendem Ingwer und aromatischem Zimt in deinen Altag. Verfeinert wird die Mischung nach ayurvedischer Art - mit süßlich-scharfem Kardamoöl und einem Hauch Pfeffer. Auch mit Milch ein Genuss Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, in sich zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Mit sich selbst achtsamer umzugehen. Auch wenn Meditation und Yoga nicht immer in den Alltag passen, etwas Zeit für Dich selbst brauchst Du jeden Tag. NamasTee® von TEEKANNE begleiten dich auf genussvolle Weise, diese kleinen Besinnungspausen intensiv auszukosten. NamasTee, das sind Bio-Kräuter- und Gewürzteemischungen nach ayurvedischer Art- mit vollem Geschmack und sinnlichem Duft. Diese Tees sind - wie der Gruß vor und nach dem Yoga - eine Verbeugung vor der Seele. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 15 Doppelkammerbeutel à 2g Zutaten: Zimt (48%)*, Zichorienwurzel*, Ingwer (13%)*, Süßholz*, Gewürznelken*, Süßblätter*, Kardamomöl*, schwarzer Pfeffer*. *aus kontrolliert biologischem Anbau Enthält Süßhoz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate <0,1 g davon Zucker <0,1 g Ballaststoffe <0,1 g Eiweiß <0,1 g Salz <0,1 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Schwarzer Tee, Schwarztee, teekanne schwarztee, schwarzer tee, schwarztee vanille, namastee, ayurvedische, bio, teekanne, beuteltee, würziger chai, kräutertee |
| | |
| |