| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037232470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475080567 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Magenfreundin Bio, loser Tee Willi Dungl® Magenfreundin, die lose Bio Teemischung, die nachhaltig beeindruckt. Als Pionier seiner Zeit hat Willi Dungl Natur und Wissen in Einklang gebracht. So finden einzig hochwertige Kräuter aus biologischem Anbau ihren Platz in den losen Tees. Wertvolle Melisse, gemeinsam mit Pfefferminze, Kamille, Rooibos und Anis bilden das Herz der besonderen Mischung, die durch Ringelblumenblüten sowie Brombeer - und Erdbeerblätter abgerundet wird. Lassen Sie de sorgfältig erlesenen Kräuter auf sich wirken. Willi Dungls Magenfreundin schenkt Ihnen Zeit, um ganz auf Ihr Bauchgefühl zu hören. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 40 g lose Kräuterteemischung Zutaten: Melisse*, Brombeerblätter*, Pfefferminze*, Kamille*, Rooibos*, Erdbeerblätter*, Anis*, Ringelblumenblüten*. *aus kontrolliert biologischem Anbau. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml** Brennwert 4 kJ / 1 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker 0,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |