| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036816253 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713818482600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiße Schokolade mit karamellisierten Haselnusskernen, Keksstücken mit Kaffee & Baiser. Diese No 1 ist eine wahre Nummer 1! Karamellisierte Haselnusskerne, Keksstücke und feines Baiser knuspern herrlich süß. Die leichte Kaffeenote in Kombination mit zarter, weißer Schokolade geben der No 1 einen unverwechselbaren Geschmack – zum Dahinschmelzen! Weche Mission verfolgt JOKOLADE? Kakao in Westafrika wird größtenteils unter unwürdigen Bedingungen produziert (Sklaverei und Kinderarbeit). Mit JOKOLADE sollen die Bedingungen in der Produktion von Schokolade Stück für Stück verbessert werden. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1x Tafel JOKOLADE No1 Zutaten 91 % weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver , Kakaobutter, Emulgator: Lecithine , natürliches Vanillearoma), 5 % Kaffeekeksstücke (Zucker, Weizenmehl , Weizenstärke , Kaffeepulver, Margarine, Aroma, Magermilchpulver , karamellisierter Zucker), 2,5 % karamellisierte Haselnuss kerne (1,8 % Haselnuss kerne, Zucker), 1,5 % Baiser (Zucker, Weizenstärke , Eiklarpulver ). Aufbewahrungshinweise: Kühl & trocken an einem dunklen Ort aufbewahren. Hersteller / Importeur Schoko Winterscheidt GmbH Am Eichet 3 86938 Schondorf am Ammersee Nährwertangaben Pro 100 g Brennwert 2219 kJ / 530 kcal Fett 28,7 g davon gesättigte Fettsäuren 16 g Kohlenhydrate 61,2 g davon Zucker 59,3 g Ballaststoffe 0,4 g Eiweiß 6,5 g Salz 0,21 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schokolade, Jokolade, tafel, no1, weiße, joko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |