| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507243 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475095332 |
| |
|
| | |
| Willi Dungl Gute Laune Bio Kräuter-Grüntee Willi Dungl’s Gute Laune® ist eine belebende Kräuter-Grünteemischung. Gerade wenn der Tag anstrengend war bringt er eine Portion Gelassenheit mit sich. Grüner Tee wird seit fast 5.000 Jahren als eine der wichtigsten Pflanzen geschätzt. Im alten China und Japan wurde er fast ausschließlich aufgrund seiner wunderbaren Eigenschaften getrunken. Dazu gesellt sich Ingwer, ein Tausendsassa, der in Asien schon seit der Antike zu einem der wirkungsvollsten Kraftspendern zählt. Die Zichorienwurzel - so sagen alte Mythen - soll unbesiegbar machen. Zimt, Gewürznelken und Kardamom sorgen für ein harmonisches Geschmackserlebnis. Äpfel, Zitronengras und Zitronenschalen verleihen dem Tee eine frische Note. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Lemongras, Äpfel, Grüntee, Zitronenschalen, Ingwer, Kardamom, Zimt, Gewürznelken. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| | |
| | | |
| |