Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BecksCocoa Bio Chill Bill, 250g Dose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
BecksCocoa Bio Chill Bill, 250g Dose
BecksCocoa Bio Chill Bill, 250g Dose
BecksCocoa Bio Chill Bill, 250g Dose
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035884064
Hersteller:
     BecksCocoa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016600101746
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao
Chill Bill (Chilis) Mutmaßlich aphrodisierend. Erst schüchterne Jungfrau, dann feuriger Vamp. Die leichte Schärfe der Chillies ist der krönende Abschluß für den tiefschokoladigen Kakao. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g BecksCocoa Chill Bill Zutaten: Kakao*, Rohrohrzucker*, Cayennepfeffer*, Meersalz, Piment*. Kakao, Rohrzucker: nach Fairtrade-Standards gehandelt, Gesamtanteil: 98%. *aus kontrolliert biologischem Anbau Zubereitung 20g (2 TL) in 0,25l geschäumter Vollmilch (max. 78 °C) einrühren. Milchschaumhaube obenauf, lecker! Nicht mit Wasser anrühren. Auch geeignet zur Zubereitung mit Mandel-, Hafer-, Soja-, Kokos-, Dinkelmilch. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Pit Süßwaren Hoffmann GmbH & Co.KG DE- 83071 Stephanskirchen
 Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1584 kJ /  378 kcal Fett 11 g davon gesättigte Fettsäuren 6,4 g Kohlenhydrate 53 g davon Zucker 49 g Eiweiß 9,8 g Salz 0,77 g
Weitere Suchbegriffe: Becks, Cocoa, chill, bill, trinkschokolade, pulver, powder, chili
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 33,44* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 10,82*
€ 11,58
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 10,59*
€ 11,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,37*
€ 11,10
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,07*
€ 10,77
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 8,36*
€ 8,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.