|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034219078 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5411188115496 |
| |
|
|  |  |
 | Sojadrink Ungesüßt von Alpro Genießen Sie mit Sojadrink Ungesüßt eine köstliche Alternative zu Milch aus hochwertigen Sojabohnen und ohne den Zusatz von Zucker. Alpro Sojadrink Ungesüßt schmeckt herrlich cremig und ist reich an pflanzlichen Proteinen, Calcium und Vitaminen. Bereichern Sie mit dem lieblichen Geschmack von ungesüßtem Alpro Sojadrink Ihr Frühstücksmüsli, Low-Carb-Frühstück und genießen Sie Alpro Soja als leichte Milchalternative in Kaffee, Tee oder Smoothies. Mit dem ungesüßten Sojadrink von Alpro lässt sich außerdem wunderbar kochen und backen. Weil dem ungesüßten Sojadrink kein Zucker zugesetzt ist, eignet er sich besonders gut zum Kochen und Backen – auch von herzhaften Speisen. Alpro Sojadrink Ungesüßt – laktosefrei, vegan, glutenfrei Ungesüßter Alpro Sojadrink enthält viel Gutes aus sorgsam ausgewählten Sojabohnen. Nutzen Sie Alpro Sojadrink Ungesüßt als Quelle für hochwertige Pflanzenproteine und Vitamin B2, B12 und D2. Apro Sojadrink ist vegan, glutenfrei und laktosefrei und somit ideal für eine vegane Lebensweise, bei Laktoseintoleranz und für diejenigen geeignet, die auf tierische Milchprodukte verzichten möchten. Alpro Sojadrink Ungesüßt online kaufen Kaufen Sie köstlich ungesüßten Alpro Drink aus geschälten Sojabohnen zu dauerhaft günstigen Preisen bei uns. Überzeugen Sie sich von unseren schnellen Lieferbedingungen und Angebotspreisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Alpro Soya ohne Zucker, 1 Liter Zutaten Wasser, geschälte Sojabohnen (8,7%), Säureregulatoren (Dikaliumphosphat, Monokaliumphosphat), Calciumcarbonat, Aromen, Meersalz, Stabilisator (Gellan), Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2) Aufbewahrungshinweise Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar. Hersteller / Importeur Alpro C.V.A. 8560 Wevelgem, Belgien Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 138 kJ / 33 kcal Fett 1,8 g gesättigte Fettsäuren 0,3 g einfach ungesättigte Fettsäuren 0,4 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren 1,1 g Kohlenhydrate 0 g davon Zucker 0 g Ballaststoffe 0,6 g Eiweiß 3,3 g Salz 0,07 g Vitamin D 0,75 µg 15%* Vitamin B2 (Riboflavin) 0,21 mg 15%* Vitamin B12 0,38 µg 15%* Calcium 120 mg 15%* * der Nährstoffbezugswerte
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pflanzendrinks, Reisdrink, Sojadrink, kokosmilch, alpro, soja, milch, sojamilch, sojadrink, pflanzenmilch, vegan, pflanzlich, ungesüßt, zuckerarm |
|  |  |
| |