Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade 2kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade 2kg
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade 2kg
Jacobs Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade 2kg
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1031652406
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000370148
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver
Jacobs Cocoa Fantasy Dark Smooth 2kg Genießen Sie mit Jacobs Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade eine heiße Schokolade für den professionellen Einsatz in Office, Büro, Behörden, Gastro und Catering. Das cremig leckere Kakaogetränk ist durch seinen hohen Kakaoanteil vollmundig herb im Geschmack. Jacobs Cocoa Fantasy Dark Smooth mit 27% Kakaoanteil Diese wunderbar kräftige Trinkschokolade für den professionellen Einsatz in Getränkeautomaten enthält für sein herrlich schokoladiges Aroma mit 27% einen sehr hohen Anteil Kakaopulver. Sie wurde speziell für die Zubereitung köstlicher Kakao-Spezialitäten in der Gastronomie komponiert. Cocoa Fantasy Kakao kaufen Kaufen Sie Jacobs Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Getränkepulver in der 2000g-Großpackung günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 2000g Professional Cocoa Fantasy Dark Smooth Trinkschokolade. Zutaten Zucker, Kakaopulver (27%),  Vollmilchpulver ,  Magermilchpulver , Emulgator ( Sojalecithin ), Salz, Aroma. Kompatibilität Für Heißgetränkeautomaten. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts DE GmbH Langemarckstr. 4-20 28199 Bremen
 Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 406 kcal Fett 11,0 g davon gesättigte Fettsäuren 6,8 g Kohlenhydrate 58,0 g davon Zucker 55,0 g Eiweiß 13,0 g Salz 0,53 g
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, jacobs trinkschokolade, automaten kakao, jacobs, professional, cocoa, fantasy, dark, smooth, trink, schokolade, 2, kg, kakao, getränke, pulver
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,38*
4 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 27,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 21,95*
€ 29,69*
Lager 4YWAF
2
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 31,39*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 31,39*
€ 33,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,25*
€ 32,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,40*
€ 31,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,62*
€ 30,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,77*
€ 25,43
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Kilogramm (ab € 11,885* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 62,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.