| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030425416 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824401358 |
| |
|
| | |
| Ayurvedische Kräuter- und Gewürzteemischung Stark, herb-süß, würzig. Stress, Erschöpfung und übermäßiges Essen zehren an den Kräften der Männer. Körpertraining, ausreichende Ruhepausen und eine ganzheitliche Ernährung können sie wiederherstellen. Männer können dann ihre Ideen und Werte verwirklichen. Männer Tee mit gerösteten Kräutern und Gewürzen, Ginseng, Chili und Muskatblüte unterstützt sie darin. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Männertraum“. "Wohlstand beginnt mit der Bereitschaft zu geben." Yogaübung für vitale Energie Sitze mit ausgestreckten Beinen. Fasse mit den Händen in die Kniekehlen, halte sie und rolle mit durchgestreckten Beinen auf den Rücken zurück. Rolle wieder nach vorne, bringe die Beine zum Boden und beuge Oberkörper in Richtung Knie. Fahre fort für 2 Minuten, danach entspanne. Bitte frage Deinen Arzt, ob diese Übung für Dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 1,8g) Zutaten Ingwer*(15%), Kardamom*, Süßholz*, Karob*, Zimt*, Gerstenmalz*, geröstete Zichorienwurzel*, Pfefferminze*, Bockshornklee*, Fenchel*, Muskatblüte*, Anis*, Ginsengwurzel*(2%), Tragant*, Gelbwurz (Kurkuma)*, Chili*(1%), Zimtöl*, schwarzer Pfeffer* *kontrolliert ökologischer Anbau Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, aroma tee, yogi, tea, bio, männer, tee, ayurvedisch, kräuter, braun |
| | |
| |