| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024121873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001257001983 |
| |
|
| | |
| Der Brite Earl Charles Grey brachte seinerzeit von einer Chinareise einen mit Bergamotte-äl aromatisierten Tee nach England, der sich schnell großer Beliebtheit erfreute. Meßmer mischt für den Earl Grey ausgesuchte Schwarztees, die durch den typischen Charakter der Zitrusfrucht Bergamotte abgerundet werden, für einen frisch-pikanten Genuss-Moment Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 50 Doppelkammerbeutel, ohne Einzelkuvert Zutaten: Schwarzer Tee, natürliches Bergamotte- und Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen. Zubereitung Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee earl grey, schwarzer tee, meßmer schwarztee, meßmer, feinster, earl, grey, 50, schwarz, tee, bergamotte, aroma |
| | |
| |