Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
GastroHero Getränkekühlschrank GK-360BB | 360 L | Flaschenkühlschrank mit Glastür & LED | abschließbar | Bierkühlschrank | Kühlschrank für Gastronomie
Artikel-Nr.:
     4WJAK-GK-360BB
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     GK-360BB
EAN/GTIN:
     4262367485289
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Der schwarze Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung und Schloss ist ein zuverlässiger Partner für Ihre Verkaufs-Kühlung. Der Gewerbe Kühlschrank mit Glastür begeistert durch eine hochwertige Verarbeitung und garantiert deshalb eine lange Funktionsdauer auch bei hoher Beanspruchung. Die horizontale Beleuchtung unterstützt eine Präsentation der Produkte auf den 4 mitgelieferten Rosten.

Produktvorteile im Überblick:

    • mit selbstschließender Isolierglastür im schwarzen Metallrahmen
    • mit Umluftkühlung (Verdampferplatte mit Lüfter)
    • manuelle Abtauung
    • stufenlos regelbares manuelles Thermostat
    • horizontale Präsentations-Beleuchtung
    • gleichmäßige und schnelle Kälteverteilung
    • geringe Laufgeräusche
    • energiesparende Ausführung
    • Türanschlag rechts, nicht wechselbar
    • Tür abschließbar

    Kühlung und Isolierung:

      • Umluftkühlung (Verdampferplatte mit Lüfter)
      • Temperaturbereich: 0°C bis +10°C bei bis zu +40°C / 60%
      • Kältemittel: R 600a
      • Kältemittel-Füllmenge: 80g

      Inkludiertes Zubehör:

      • 4 x Einlegeböden (530 x 380mm)

      Innenraum:

      • Innenraum vollständig aus schwarzem Kunststoff
      • 4 Roste innerhalb vorgeformter Auflagen höhenverstellbar
      • horizontale Innenbeleuchtung

      Produktdetails:

        • Produktmaße außen: (B x T x H): 620 x 635 x 1732 mm
        • Produktmaße innen (B x T x H): 544 x 485 x 1504 mm
        • Türmaße (B x H): 620 x 1570 mm
        • Rostmaße (B x T): 530 x 380 mm
        • Anschlusswert: 180W / 230 V
        • Energieverbrauch: 1,94 kWh/Tag oder 708 kWh/Jahr
        • Gewicht: 72 Kg
        Die Konditionen im Überblick1
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Preis
        € 602,21*
        Konditionen selbst auswählen
        Artikel empfehlenArtikel merken
        Staffelpreise
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Stück
        € 602,21*
        € 716,63
        pro Stück
        ab 5 Stück
        € 579,53*
        € 689,64
        pro Stück
        ab 10 Stück
        € 553,79*
        € 659,01
        pro Stück
        ab 500 Stück
        € 508,51*
        € 605,13
        pro Stück
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.