Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerschutzprofil Outdoor z. schrauben Gum gr, L 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-8711286980673
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     8711286980673
EAN/GTIN:
     8711286980673
Suchbegriffe:
Fingerschutz-Rollo
Fingerschutzprofil
Gummi-Profil
Gummiprofil
8711286980673 Fingerschutzprofil Finprotect Outdoor
- Dieser Finger-Klemmschutz ist besonders für schwere Türen und für Türen im Außenbereich geeignet
- Das System besteht aus einem inneren und einem äußeren Gummiprofil, das mit Aluminium-Leisten gehalten und an Tür und Zarge mittels Verschraubung befestigt wird
- Verwendbar für den Innen- und Außenbereich
- Witterungsbeständig
- Bei geöffneter Tür für Türspalte bis 200mm
- Elastomerer Werkstoff erfüllt Brandschutznorm DIN 4102 B2
- Türen können mit Profil bis zu 170° geöffnet werden
Weitere Suchbegriffe: elton fingerschutzprofile, gummi profil, 8711286980673, Elton, Dichtungen, Zargen, Fingerschutzprofil Finprotect Outdoor, 28564465, 1647413, 28564464, Fingerschutzprofile, 28564463, Bauelemente, 28564462, Baubeschläge, 1 Fingerschutzprofil Outdoor z. schrauben Gum gr, L 2000mm, Dieser Finger-Klemmschutz ist besonders für schwere Türen und für Türen im Außenbereich geeignet, Das System besteht aus einem inneren und einem äußeren Gummiprofil, das mit Aluminium-Leisten gehalten und an Tür und Zarge mittels Verschraubung befestigt wird, Verwendbar für den Innen- und Außenbereich, Witterungsbeständig, Bei geöffneter Tür für Türspalte bis 200mm, Elastomerer Werkstoff erfüllt Brandschutznorm DIN 4102 B2, Türen können mit Profil bis zu 170° geöffnet werden, für, Bodenschwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.