Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch BERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072090153
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01580NA
EAN/GTIN:
     5420072090153
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 120x100cm
5420072090153 Der Berta-Tisch ist ein No-Nonsense-Tisch. Dieses unkomplizierte und robuste Möbelstück aus massivem Holz nimmt Raum wie kein anderer Platz ein. Seine zentrale X-förmige Basis betont das robuste Design und verankert die Berta im Herzen Ihres Esszimmers. Darüber hinaus ist es einfach, viele der Stühle in unserer skandinavischen Reichweite zu entsprechen. Natürlich und authentisch ist dieser runde Tisch auch elegant und modern, insbesondere wenn er von einem schönen Shag -Teppich und Designerstühlen begleitet wird.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Feste Chrom natürliche Farbe
Gewicht KG: 55,88
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Materialstruktur: Feste Chrom natürliche Farbe
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Feste Chrom natürliche Farbe
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072090153, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch BERTA, DT01580NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,46*
€ 941,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,47*
€ 938,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,53*
€ 913,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,15*
€ 876,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.