Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch BURO 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072053585
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00650NA
EAN/GTIN:
     5420072053585
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072053585 Der Buro -Designertisch ist ein wirklich vielseitiges Stück. Mit seiner bescheidenen Größe und seinem relativ zurückhaltenden Look ist es absolut überall zu Hause, als Home Esstisch oder Schreiteil / Bessprechungstisch / Office Desk.

Basisdurchmesser: 60,0 cm
Breite in cm: 90
Farbe 1: Natürlich
Gewicht KG: 43,8
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 90
Material 1: Holz
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: MDF natürliches Chrom -Finish
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072053585, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch BURO 90, DT00650NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,45*
€ 793,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,61*
€ 786,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,56*
€ 772,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,96*
€ 742,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.