Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch NUNAVUT 120x200x75 cm,Holz , Weiß,72,16 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072045306
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00570WH
EAN/GTIN:
     5420072045306
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch weiß
5420072045306 Der Nunavut-Esstisch ist perfekt für intime Abendessen oder familiärer Zusammenhänge und hat den enormen Vorteil, auszuziehen zu sein. Es hat einen Platz in den kleinsten Speisesälen und bedeutet dennoch, dass Sie einen Überraschungsgast hinzufügen können! Die ovale MDF -Tischplatte steht auf vier Buchenholzbeinen und verleiht ihm einen sehr skandinavischen, modernen und optimierten Stil. Spielen Sie mit verschiedenen Stühlensorten für einen personalisierten Look.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Weiß
Fuß Material: Huver
Gewicht KG: 72,16
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Materialstruktur: Huver
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 120-220 cm (extensible)
Tischplatte Material 1: Matte weiß gestrichene MDF
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072045306, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch NUNAVUT 120x200x75 cm, Holz, Weiß, 72, 16 kg, DT00570WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 972,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,01*
€ 1.348,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,28*
€ 1.285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,94*
€ 1.236,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,40*
€ 1.157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.