| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883094739 Herst.-Nr.: 4047883094739 EAN/GTIN: 4047883094739 |
| |
|
| | |
| 4047883094739 Display Mause- u. Rattenfallen FW Mausefalle Classic - Hartholz - Schlagkräftiger Drahtbügel - Köderwippe - Länge: 10 cm - Breite: 5 cm Mausefalle 2er-Set Classic - Hartholz - Schlagkräftiger Drahtbügel - Köderwippe - Länge: 10 cm - Breite: 5 cm Rattenfalle Classic - Hartholz - Schlagkräftiger Drahtbügel - Köderwippe - Länge: 16,5 cm - Breite: 8,5 cm Lebend-Mausefalle Classic - Holzbodenplatte - Drahtkäfig verzinkt - 1 Schlupftür mit Federzug - Länge: 15 cm - Breite: 6 cm - Höhe: 7,5 cm Lebend-Rattenfalle Classic - Holzbodenplatte - Drahtkäfig verzinkt - 1 Schlupftür mit Federzug - Länge: 30 cm - Breite: 12 cm - Höhe: 13 cm Lieferung: 438 Stück im Display (160 x Mausefalle Classic, 160 x Mausefalle 2er-Set Classic, 60 x Rattenfalle Classic, 50 x Lebend-Mausefalle Classic, 8 x Lebend-Rattenfalle Classic). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mausefalle, 4047883094739, Displays, Mause-Rattenfalle, Display Mause- u. Rattenfallen FW, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Mause- u. Rattenfallenverschiedene AusführungenDisplayBeschaffungsartikel, Mausefalle Classic, Hartholz, Schlagkräftiger Drahtbügel, Köderwippe, Länge: 10 cm, Breite: 5 cm, Mausefalle 2er-Set Classic, Rattenfalle Classic, Länge: 16, 5 cm, Breite: 8, Lebend-Mausefalle Classic, Holzbodenplatte, Drahtkäfig verzinkt, 1 Schlupftür mit Federzug, Länge: 15 cm, Breite: 6 cm, Höhe: 7, Lebend-Rattenfalle Classic, 1 Schlupft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,96* | € 676,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 621,29* | € 718,39* | | | | Lager 4NVP2 | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 721,2279* | € 835,4379* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|