Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch UNITRIX 80 25x6mm, 1", 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4045998019258
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4045998019258
EAN/GTIN:
     4045998019258
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
4045998019258 Vielzweckschlauch UNITRIX® 80
- Hochflexibel und robust
- Labs-, Trennmittel- und fettfrei bis DN 25
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Öl-, fett- und chemikalienbeständige Decke
- Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten
- Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser, Propan, Butan, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha
- Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn
- Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie
- Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz
- Decke: NBR, glatt, ab DN 32 CR stoffgemustert, schwarz
- Elektrisch ableitfähig: R < 106 Ω, längenunabhängig
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +85 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 olivegrüne, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, industriewasserschlauch 50m, universalschlauch, 4045998019258, Continental®, Vielzweckschlauch UNITRIX® 80, 28591342, 1652346, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Vielzweckschlauch UNITRIX 80 25x6mm, 1", 50m, Hochflexibel und robust, Labs-, Trennmittel- und fettfrei bis DN 25, Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke, Öl-, fett- und chemikalienbeständige Decke, Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten, Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser, Propan, Butan, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha, Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn, Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie, Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz, Decke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
1
€ 35,99*
ab € 1.306,04*
€ 1.439,44*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.321,83*
€ 1.453,59*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.211,90*
€ 1.458,36*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.439,44*
€ 1.712,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.429,27*
€ 1.700,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.373,58*
€ 1.634,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.338,97*
€ 1.593,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.306,04*
€ 1.554,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 26,1208* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.