Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160xB105xH75mm PE grün RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9144428166
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6005.00.0553
EAN/GTIN:
     4251142209431
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Größe:
7
Breite:
105 mm
Breite D:
92 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
grün
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Breite C:
105 mm
Höhe:
75 mm
Marke:
RASTERPLAN
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
4 Tage
156
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,05*
2 Tage
210
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,06*
2 Tage
390
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 2,13*
Lager 4BULW
147
1
€ 5,59*
ab € 1,35*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,82*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,38*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,00*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,82*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,70*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,24*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,99*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,31*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,98*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.