Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen 35l Ku.gelb Bereifung Luft m.Streumengenregler 1-4m Cemo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000491260
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10643
EAN/GTIN:
     4052886337158
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen cemo 35l
Composite-Rahmen · Kunststoffbehälter, gelb · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 6 Streustufen mit Streumengenregler · Lieferung erfolgt vormontiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Streubreite:
1-4 m
Farbe:
gelb
Bereifung:
Luft
Marke:
CEMO
Ausführung:
mit Streumengenregler
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 35 l, Wagen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 267,45*
€ 303,58*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 268,60*
€ 304,97*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 275,10*
€ 314,04*
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 329,11*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 292,65*
€ 334,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7885
ab € 36,41*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 897,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.