Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten Stahl feuerverzinkt L1500xD49mm f.Abfallbehälter/Spiegel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000491035
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1207640
EAN/GTIN:
     4054773017853
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Stahlrohr, feuerverzinkt · für die freistehende Montage von Abfallbehältern, Verkehrsspiegeln usw. · zum Einbetonieren oder Eingraben · mit Kunststoff-Schutzkappe
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Rohr-Ø:
49 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
passend für:
Abfallbehälter/Spiegel
Rohrlänge:
1500 mm
Marke:
SULO
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten, rohrpfosten einbetonieren, sulo rohrpfosten, abfallsammler stahlrohrpfosten, Befestigungsrohr, Beobachtungsspiegel, Pfosten, Stahlrohrpfosten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 39,22*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 29,71*
€ 39,26*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 30,46*
€ 40,19*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 31,87*
€ 42,36*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 71,53*
Sonstiges
SULO
1053902
ab € 54,61*
Sonstiges
SULO
1052434
ab € 54,64*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 117,51*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 140,43*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 153,63*
Sonstiges
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 299,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.