Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies Oil-Only L.43m B.38cm 100 Tü.Rl.RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000467908
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     70.20.12-E
EAN/GTIN:
     4052469004750
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf · auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar · fasert nicht aus · alle 43 cm querperforiert DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Blattzahl/Rolle: 100 · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
43 m
Breite:
38 cm
bindet bis max.:
79 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
RAW
VERORDNUNGWERT:
11
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
36
€ 5,59*
ab € 75,22*
€ 91,90*
1 Tag
51
€ 5,50*
ab € 76,56*
€ 94,05*
3 Tage
36
€ 4,99*
ab € 77,06*
€ 94,05*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 94,46*
5 Tage
36
€ 5,99*
ab € 78,13*
€ 96,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 80,90*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,16*
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,59*
Ähnlich
RAW
64.20.13-E
ab € 85,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.