Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager S61905 -2RSR ID 25mm AD 42mm Breite9mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002494567
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10219853
EAN/GTIN:
     4012802891812
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,047 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
FAG
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, rillenkugellager aussendurchmesser (d) = 42mm, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
494
1
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,72*
1
€ 4,95*
ab € 19,2941*
€ 26,5841*
5 Tage
615
1
€ 4,30*
ab € 19,95*
€ 29,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 30,40*
Lager 4BULW
431
1
€ 5,59*
ab € 23,93*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.