Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32309 A ID 45mm AD 100mm Breite36mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873578
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184982
EAN/GTIN:
     3413520098018
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,42 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 22,67*
€ 29,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,26*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 21,71*
€ 29,74*
4 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 23,46*
€ 30,29*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 23,90*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190068370000
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.