Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager M-AS208 D1 ID 40mm AD 80mm Breite38mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000527513
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10124401
EAN/GTIN:
     4547359766783
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe · Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
0,53 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 15,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 17,77*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 17,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 14,75*
€ 20,97*
Lager 4BULW
12
1
€ 5,59*
ab € 21,38*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.