Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeöse R 88136 Typ 48 M3x 10 D 5 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881360100030010
EAN/GTIN:
     4043952670620
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48 · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 3 x 10 D 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde · Gruppencode: 88136.010 · Länge: 10mm · Normart: REYHER-Artikel 88136 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Typ:
Typ 48
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m3x10, gewindeösen m3, gewindeösen 3x10, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6200
100
€ 4,30*
ab € 0,0834*
€ 0,1196*
7 Tage
6200
100
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1209*
6 Tage
8400
100
€ 5,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1243*
Lager 4BULW
5880
100
€ 5,59*
ab € 0,0934*
€ 0,1267*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0842*
€ 0,1269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.