Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x 20 T30 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145819200060020
EAN/GTIN:
     4051426908230
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 20 -T30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.920 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0389*
€ 0,0567*
5 Tage
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0487*
€ 0,0678*
Lager 4BULW
3360
200
€ 5,59*
ab € 0,0502*
€ 0,0688*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0503*
€ 0,0689*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0527*
€ 0,0719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.