Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 40 Federstahl schwere Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520009060040
EAN/GTIN:
     4043952592809
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,089*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,095*
5 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0847*
€ 0,1178*
Lager 4BULW
7 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,0865*
€ 0,1201*
2 Tage
149
100
€ 4,95*
ab € 0,087*
€ 0,1205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.