Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 10 m6x 16 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010100016
EAN/GTIN:
     4051427216624
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 10 m6 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1675*
€ 0,2373*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,2024*
€ 0,2724*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2811*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2247*
€ 0,2947*
3 Tage
1900
300
Frei Haus
ab € 0,2564*
€ 0,3559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.