Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M56x 2 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733000560200
EAN/GTIN:
     4043952570111
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 56 x 2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.300 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
56 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 23,6788*
€ 33,0694*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,6275*
€ 33,5275*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,4438*
€ 35,8161*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,30*
€ 38,10*
Lager 4BULW
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 123,91*
€ 148,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,2509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,8586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,8896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,26*
€ 152,6294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,91*
€ 147,4529
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.