Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x90-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140050090
EAN/GTIN:
     4043952550083
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 90 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m5x90 din 7985, din 7985, din 7985 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,0863*
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0623*
€ 0,0895*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1005*
Lager 4BULW
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0761*
€ 0,1024*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.