| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000215023 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079800109060000 EAN/GTIN: 4043952534670 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7980 Federstahl galvanisch verzinkt Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07980.010 · Normart: DIN 7980 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe für Zylinderschrauben | Norm: | DIN 7980 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00938* | € 0,01509* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0102* | € 0,0156* | | | | Lager 4BULW | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0105* | € 0,0159* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0111* | € 0,0166* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0191* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|