| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000213490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075000160040006 EAN/GTIN: 4043952717967 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form M-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z metr. Gewinde · Senkkopf nach DIN 965 - Abmessung: MM 4 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.016 · Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, M = Senk | Form: | Form M-Z | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 7500 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 965, DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 7500 m4x6, din 965, din965 3x6, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00727* | € 0,01079* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00986* | € 0,01365* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0116* | € 0,0159* | | | | Lager 4BULW | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0119* | € 0,0164* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0124* | € 0,017* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|