Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2,5x 12 1.4310 Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073439600025012
EAN/GTIN:
     4043952507186
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,049*
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0406*
€ 0,0555*
5 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0441*
€ 0,0568*
Lager 4BULW
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0454*
€ 0,0578*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0415*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.