Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 Bund M14 SW 22 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063311000140000
EAN/GTIN:
     4043952473191
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 14 SW 22 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06331.100 · Normart: DIN 6331
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Norm:
DIN 6331
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3479*
€ 0,5554*
4 Tage
340
10
€ 4,30*
ab € 0,3949*
€ 0,5989*
6 Tage
370
10
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,6025*
5 Tage
530
10
€ 5,99*
ab € 0,4501*
€ 0,6545*
Lager 4BULW
371
10
€ 5,59*
ab € 0,4628*
€ 0,6628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6328*
€ 0,75303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6028*
€ 0,71733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.