Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6331 Bund M6 SW 10 10 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063311000060000
EAN/GTIN:
     4043952473153
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 6 SW 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06331.100 · Normart: DIN 6331
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5 d
Norm:
DIN 6331
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3800
100
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0549*
5 Tage
4150
100
€ 4,30*
ab € 0,0358*
€ 0,0549*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0581*
6 Tage
5300
100
€ 5,99*
ab € 0,042*
€ 0,0607*
Lager 4BULW
3710
100
€ 5,59*
ab € 0,0431*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.