Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 200 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196626
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100120200
EAN/GTIN:
     4051426647290
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 1,0228*
€ 1,5155*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 1,314*
€ 1,827*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3291*
€ 1,8391*
Lager 4BULW
420
25
€ 5,59*
ab € 1,3411*
€ 1,8611*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3969*
€ 1,9169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8611*
€ 2,21471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7111*
€ 2,03621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6611*
€ 1,97671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5811*
€ 1,88151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3411*
€ 1,59591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.