Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 A 2 - 70 AD-W2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149270120100
EAN/GTIN:
     4051426750716
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04014.927 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
AD W2
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 - 70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,6038*
€ 0,8709*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7926*
€ 1,0626*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,8592*
€ 1,1678*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 0,8937*
€ 1,1937*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,9096*
€ 1,2096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1937*
€ 1,4205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1637*
€ 1,3848
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1037*
€ 1,3134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0737*
€ 1,2777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0237*
€ 1,2182
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8937*
€ 1,0635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,8425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.