Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 16 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120015016
EAN/GTIN:
     4043952392386
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2850
50
€ 4,30*
ab € 0,2871*
€ 0,4044*
5 Tage
2850
50
€ 5,99*
ab € 0,3131*
€ 0,4262*
Lager 4BULW
1995
50
€ 5,59*
ab € 0,322*
€ 0,432*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3361*
€ 0,4461*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3704*
€ 0,5004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.