Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 14 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120010014
EAN/GTIN:
     4043952392300
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 14 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5691*
€ 0,7735*
6 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,6208*
€ 0,8069*
Lager 4BULW
630
50
€ 5,59*
ab € 0,6282*
€ 0,8182*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6494*
€ 0,8294*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7344*
€ 0,9444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8182*
€ 0,97366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.