Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 140 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209060140
EAN/GTIN:
     4051426693235
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 140 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,507*
4 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,3402*
€ 0,5608*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4396*
€ 0,6896*
6 Tage
475
25
€ 5,99*
ab € 0,5713*
€ 0,897*
Lager 4BULW
8 Tage
333
25
€ 5,59*
ab € 0,5875*
€ 0,9175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.