Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 8 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209050008
EAN/GTIN:
     4051426692849
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,0327*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0279*
€ 0,0396*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0579*
Lager 4BULW
8 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0591*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.