Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 8 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200050008
EAN/GTIN:
     4051426692184
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0262*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0318*
6 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0386*
Lager 4BULW
8 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0293*
€ 0,0394*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.