Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 8 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094109050008
EAN/GTIN:
     4051426678775
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.410 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0346*
6 Tage
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
Lager 4BULW
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,0263*
€ 0,037*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0385*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.