Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 5 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000025005
EAN/GTIN:
     4051426673367
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00961*
€ 0,01351*
Lager 4BULW
28000
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0143*
5 Tage
40000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0146*
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00885*
€ 0,01482*
6 Tage
40000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0149*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.