Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 6x 32 Federstahl schwere Ausführung 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000060032
EAN/GTIN:
     4043952369494
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 32 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0508*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0537*
5 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0391*
€ 0,055*
Lager 4BULW
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0435*
€ 0,0576*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0441*
€ 0,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.